オバケツ 傘立て

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45919248 品番AKD495
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

傘の先を保護するため、底面に人工芝を入れてあります。
錆に強く屋外でも使用可能。
底には転倒防止用の重し(約700g)入れてあります。

材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 品番AKD495 寸法(口径Φ×高さH)(mm)135×495 TKG品番9-2568-1401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45919248
2023-08-12
用途:
お客様の傘立て用
サービス業

商品の到着は早くて大変良かったです

ですが、中身を確認したら、商品説明に記載されてる「人工芝」が付属されてなかったです

仕方なく代用する物を新たに買うか、そのまま使用するか考えてます

商品説明に記載されてる内容を読んで購入してるので相違がない様にしていただきたいなと感じました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする