フラットホッチキス ピタヒット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45919275 品番 ST-010XST-010X(30993)
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

奥行ナビで、美しく効率的にとじれるホッチキス。
一定の奥行きでとじられる、奥行きナビガイド付き(とじ奥行3〜20mm、7段階で調整が可能)
書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので、書類がかさばりません。スマートにファイリングもできます。
ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。
コンパクトな手のひらサイズで使いやすい。
NO.10針100本付属。

適合使用針/No.10 ブルー 綴じ枚数(PPC用紙)2〜20枚 付属品NO.10針100本 材質80%再生樹脂(ハンドル100%再生ABS) 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×96×48 最大綴じ奥行(mm)3〜20まで7段階 グリーン購入法適合 TKG品番9-2595-0801 針装てん数(本)100 商品タイプ紙箱入り 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
オフィス用
製造業

全く駄目。水平な箇所に置き、丁寧に圧を掛けないと必ず失敗する。特に空中では全く閉じられない。一見便利そうに見えても効率下がるばかりで大失敗。普通のそれに戻した。

対象商品:
41438424
2023-07-12
用途:
厚手の書類をまとめるときに

力があまり必要ないので、しっかり打ち込める。ての大きさにフィットしているので、使いやすい大きすぎないので置くところに困らなかった。

対象商品:
41438406
2022-02-10
用途:
事務作業
建設業・工事業

同じ個所をホチキスで止める書類をファイルするときに、ホチキス箇所が膨らまないのでより沢山の書類がファイル出来て便利です。

対象商品:
41438406
2021-03-26
用途:
紙資料を綴じるとき
運輸・通信業

針が平になるので、複数の資料の綴じ位置が重なっても、全体が平になりやすい点が良いと思います。

対象商品:
41438406
2020-04-19
用途:
書類をまとめる際に使います。
建設業・工事業

同じところで止められることは均一性もあり部数を作るときに仕上りの見えがよく又フラットであるところも良いと思います。ただ最後に押し込みの際にあまりスムーズな感じがしないところに難があります。

対象商品:
41438406
2021-02-04
用途:
うすい段ボール箱の固定
個人のお客様

上下が横にずれやすい.ずれるとうまくとめられない.針が 2 個はいるということだったが,やってみると 1.8 個くらいしかはいらない.

対象商品:
41438424
2019-03-12
用途:
書類の作成など
山田電気保安 様 (サービス業)

針がフラットで盛りあがらないのが良い。動作もスムーズ。軽くて小さいのに針が2セット入る。

対象商品:
41438415
2018-11-09
用途:
書類の止め

ちょっと変わっていたので、試しに買ってみました。多くはとめれないですが、針の曲がりがまっすぐなので、とめたところが盛り上がらずいい感じです。耐久性が心配ですが、使ってみたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする