※KP#200正面

#200 KPフロート 西村 45919388 #200 KPフロート 西村 45919388 #200 KPフロート 西村 45919388 #200 KPフロート 西村 45919388

KPフロート

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45919388 品番 #200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです
海水・雨水に侵されません
強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません
軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です
バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます

用途
ハマチ・タイ・貝類などの養殖
桟橋・土木工事等
オイルフェンスの浮体に
浮力(kg)200 直径(Φmm)560 長さ(mm)900 タイプカバー・バンド付
関連資料:KPフロート規格表

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45919379
2022-06-04
用途:
バース着岸時
有限会社ネクサストレード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

両方に穴がありとても使いやすい。サイズ感もとても良い。

対象商品:
45919388
2022-06-04
用途:
プレジャーボートバース着岸時
有限会社ネクサストレード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

写真で片方の穴が開いていないのが分かりづらくロープを通したい場合は注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
45919388
2021-07-29
用途:
桟橋作り
サービス業

個別包装で丁寧に届きます。しっかり浮いてとても良いです。

対象商品:
45919363
2020-12-23
用途:
灌水設備の吸水管
takeda 様 (農・林・水産業)

灌水設備の吸水管の支持に使用しました。
2インチの吸水管を池につけて使用していましたが、泥水を吸い込むので、しょっちゅうフィルターが目詰まりしていましたが、このフロートで吸入部分を浮かして使用したところ、2インチの吸水管を難なく浮かせて吸入する事が出来、綺麗な水を吸い込む様になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする