ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
フラットファイルPP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45919494
品番
FF-A4S-RB
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
丈夫で水に強いPP製フラットファイル
サイズ
A4
色
ロイヤルブルー
収納枚数
コピー用紙約160枚
材質
ポリプロピレン
グリーン購入法
適合