ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
フラットファイルPP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45919537
品番
FF-B5S-P
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
丈夫で水に強いPP製フラットファイル
サイズ
B5
色
ピンク
収納枚数
コピー用紙約160枚
材質
ポリプロピレン
グリーン購入法
適合