ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
フラットファイルPP
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45919546
品番
FF-B5S-Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
丈夫で水に強いPP製フラットファイル
サイズ
B5
色
イエロー
収納枚数
コピー用紙約160枚
材質
ポリプロピレン
グリーン購入法
適合