ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
フラットファイルPP
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45919564
品番
FF-B5S-GN
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
丈夫で水に強いPP製フラットファイル
サイズ
B5
色
グリーン
収納枚数
コピー用紙約160枚
材質
ポリプロピレン
グリーン購入法
適合