ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
フラットファイルPP半透明表紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45919625
品番
FF-A4S-COR
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
丈夫で水に強いPP製フラットファイル●中身が見える半透明タイプ
サイズ
A4
色
クリヤーオレンジ
収納枚数
コピー用紙約160枚
材質
ポリプロピレン
グリーン購入法
適合