ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
フラットファイルPP厚とじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45919643
品番
FF-A4SW-Y
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
丈夫で水に強いPP製フラットファイル●コピー用紙約250枚収容可能な大容量厚綴じタイプ
サイズ
A4
色
イエロー
収納枚数
コピー用紙約250枚
材質
ポリプロピレン
グリーン購入法
適合