ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
フラットファイルPP表紙幅広
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45919677
品番
FF-A4SHW-P
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
丈夫で水に強いPP製フラットファイル●表紙がワイドタイプ●30穴クリヤーブックポケットを挟んでもはみ出さない
サイズ
A4
色
ピンク
収納枚数
コピー用紙約160枚
材質
ポリプロピレン
グリーン購入法
適合