ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
フラットファイルPP 内ポケット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45919738
品番
FF-A4SP-B
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
丈夫で水に強いPP製フラットファイル●用紙の一時保管に便利な内ポケット付き
サイズ
A4
色
ブルー
収納枚数
コピー用紙約160枚
材質
ポリプロピレン
グリーン購入法
適合