※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG23-125 樹脂ガイド RG 東京発条製作所 45919867 RG23-125 樹脂ガイド RG 東京発条製作所 45919867

樹脂ガイド RG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)125 寸法D(mm)23 注文コード45919867 品番RG23-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は寸法L・寸法Dなど20種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。

寸法L(mm)125 適合規格(ばね)TL50、TM50、TH50、TB50 寸法L1(mm)113 寸法F(mm)27 寸法D(mm)23 使用ボルトM12×140×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする