※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG28-75 樹脂ガイド RG 東京発条製作所 45919964 RG28-75 樹脂ガイド RG 東京発条製作所 45919964

樹脂ガイド RG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)75 寸法D(mm)28 注文コード45919964 品番RG28-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は寸法L・寸法Dなど20種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。

寸法L(mm)75 適合規格(ばね)TL60、TM60、TH60、TB60 寸法L1(mm)63 寸法F(mm)27 寸法D(mm)28 使用ボルトM12×90×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする