RG31-50 樹脂ガイド RG 東京発条製作所 45919991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG31-50 樹脂ガイド RG 東京発条製作所 45919991
RG31-50 樹脂ガイド RG 東京発条製作所 45919991

樹脂ガイド RG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)50寸法D(mm)31注文コード45919991品番RG31-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。

寸法L(mm)50適合規格(ばね)TF60寸法L1(mm)38寸法F(mm)27寸法D(mm)31使用ボルトM12×65×P1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする