ウェルプレン(パイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)15
内容量1個注文コード45920052品番KUP15-6-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。
ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。
高弾性が有る。
耐油・耐溶液制に優れている。
金属との接触性に優れている。
耐摩耗性に優れている。
高抗張力と高引裂抵抗性が良い。
耐寒性。耐オゾン性に優れている。

長さ(mm)500内径(Φmm)6外径(Φmm)15材質ポリウレタンゴム種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする