キーロンTO アイボリー 都市ガス用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45921445 品番TO-I-1/2-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,040
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ

使用ガス都市ガス 用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管 アイボリー 規格1/2×600
注意
※接続するには資格が必要(ガス可とう管接続工事監督者、ガス機器設置スペシャリスト等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする