SPH10W 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック 45921917

追焚用ペアホース(スピードホース)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法10×16×20M
内容量1巻注文コード45921917品番SPH10W
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ寸法10×16×20M規格内径10×外径16×長さ20M圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水アズワン品番64-5123-13
注意
※ホースは風呂追焚配管として使用し、それ以外の用途では使用しないで下さい。
給水給湯配管、温水暖房配管、エコキュート配管などに使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: エコキュート循環ホース
株式会社ミライエ建設業・工事業

コストパフォーマンスがいいので毎回購入させて頂いています。

対象商品 : 45921917
2022-11-12
用途: 給湯器から浴槽までの追い焚きの配管
有限会社益子商店電気・ガス・熱供給・水道業

商品的には大変満足です。
13mmの物に比べたら細くて作業し易いです。
距離が長くなければ十分だと思いました。
価格も安いのでGood!です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする