リビラック
リビラックの フレキシブルホース・ダクトホース
リビラックの フレキシブルホース
水道用巻フレキパイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
45922267
品番
HFL25-10
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び
25
材質
SUS304
長さ(m)
10
寸法
Φ24.5×10M
最高使用圧力(MPa)
0.78
注意
※他社の袋ナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。