リビラック
リビラックの フレキシブルホース・ダクトホース
リビラックの フレキシブルホース
水道用フレキパイプT型(ガード付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45922924
品番
RFG45
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ガード部:7層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質
袋ナット:黄銅
寸法
13×450
ねじ
G1/2
最高使用圧力(MPa)
0.136
材質(パッキン)
EPDM
材質(パイプ)
SUS304
パイプ肉厚(mm)
0.3
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。