リビラック
リビラックの フレキシブルホース・ダクトホース
リビラックの フレキシブルホース
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45923283
品番
B25-45A
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
袋ナット:SUS304
寸法
25×450
最高使用圧力(MPa)
0.172
ねじ
G1
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(パイプ)
SUS304
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。