曜日別特売
CJS-H22H-BM CJK NEXES H2  シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所 45925015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJK NEXES H2 シリンダー付間仕切錠 丸座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45925015品番CJS-H22H-BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600

NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。

錠前シリンダー付間仕切錠種別丸座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40仕上BM(マットブラック)塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする