※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
GM 1H シリンダー付間仕切錠 小判座
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45927203
品番
TXS-1H22-MU
参考基準価格(税別)
¥13,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別
小判座
仕上
Mアンバー塗装
錠前
シリンダー付間仕切錠錠
ドア厚(mm)
30~36
バックセット(mm)
51