※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
GM 1K 表示錠 小判座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
仕上
ホワイトブロンズメッキ
チタンゴールドメッキ
ホワイトブロンズメッキ
Mアンバー塗装
ソフトブラックメッキ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45928129
品番
TXS-1K42-WB
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
錠前
表示錠
種別
小判座
バックセット(mm)
60
ドア厚(mm)
30~36
仕上
ホワイトブロンズメッキ