曜日別特売

ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
回転方向時計方向
内容量1個注文コード45929502品番FRN-K2-R103
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
回転方向時計方向材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS質量(g)56.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)1±0.2最大使用サイクル(cycle/min)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
1が参考にしています
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする