曜日別特売
FRT-E9-400 ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックス 45929624

FRT-E9-400 ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックス 45929624
FRT-E9-400 ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックス 45929624

ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
タイプギアなし
定格トルク(N・m)(4±1)×10-3
(4±1)×10<sup>-3</sup>
(1±0.5)×10<sup>-3</sup>
(2±0.7)×10<sup>-3</sup>
(3±0.8)×10<sup>-3</sup>
内容量1個注文コード45929624品番FRT-E9-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM仕様標準平歯車歯数-質量(g)0.27(ギア付0.38)タイプギアなしモジュール0.6ピッチ円直径(Φmm)-使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)(4±1)×10-3最大使用サイクル(cycle/min)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45929624
2020-04-05
用途: グライダーのデサマライザーに使用
製造業

5個購入してテストしてみました。
ほぼ、ばらつき無く動作しました。

1が参考にしています
対象商品 : 45929554
2019-06-12
用途: ハンドランチグライダーのデサマとして使用
製造業

性能のバラツキもなく安定して使えます。あと少し小型化出来れば使用範囲が広がるのですがね

1が参考にしています
対象商品 : 45929527
2018-05-06
用途: プラレール 峠のドライブの交換部品として
密蔵院サービス業

モジュール0.6をようやく見つけました。ギヤのみ引き抜いてセンター穴径を調整(拡大)して圧入しました。一般のギア(モジュール0.5)と違ってモジュールが合っているので、調子良く動いています。有難うございました。

対象商品 : 45929606
2017-07-01
用途: 模型飛行機のデサマ用及びエレベータ制御用タイマーに使用
製造業

出力軸に0.8~1.0mmのピアノ線を差し込むので出力軸の長さが足りないので、アルミ製のブッシュ(内径2.5mm 外径3.5mm 長さ4.5mm)を圧入して長さを長くして使用している。
ブッシュを不要にして使い易くするために、出力軸をもう2mm長くして欲しい。

対象商品 : 45929554
2016-05-03
用途: 模型飛行機のデサマ用のタイマーとして使用

模型飛行機のデサマ用のタイマーとして使用しています。
以前線香を使っていましたが、このロータリーダンパーを使ってから大変セットが楽になりました。
粘度はいろいろ試しましたが、この400がGoodです。
仲間にも教えてあげました。みんな重宝して使っています。
これからも引き続き取扱いをお願いします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする