FRT-G2-200G3 ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックス 45929712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRT-G2-200G3 ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックス 45929712
FRT-G2-200G3 ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックス 45929712

ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプG3ギア付
定格トルク(N・m)(2±0.7)×10-3
(2±0.7)×10<sup>-3</sup>
(10±2)×10<sup>-3</sup>
(3±0.8)×10<sup>-3</sup>
(4.5±1)×10<sup>-3</sup>
(6±1.2)×10<sup>-3</sup>
内容量1個注文コード45929712品番FRT-G2-200G3
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM仕様標準平歯車歯数11質量(g)0.6(ギア付1.0)タイプG3ギア付ピッチ円直径(Φmm)8.8使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)(2±0.7)×10-3最大使用サイクル(cycle/min)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-05
用途: 30セルシオドリンクホルダー修理
その他業種

個人で購入です。
30セルシオのドリンクホルダー修理で購入しました。
ワッシャー等で上手いこと調整。完璧です。
送料かかっても全くもってお安く済みました。
モノタロウさん最高です!

1が参考にしています
対象商品 : 45929642
2022-02-28
用途: ライトプレーンのデサマ用
オサダモータース自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム動力模型飛行機のデサマに使用しました。もう少し小さくなると星5個です。

1が参考にしています
対象商品 : 45929642
2016-08-16
用途: カメラジンバルの可動部に使用
製造業

ロータリーダンパー 46型が取扱終了のため代替え品として購入しましましたが、特に問題無く使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする