※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
re B1 間仕切錠 W座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45931629
品番
TXS-B11W-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別
W座
仕上
HGヘアラインゴールドメッキ
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
60