曜日別特売
TXS-B10W-HG re B1  空錠 W座 長沢製作所 45931744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-B10W-HG re B1  空錠 W座 長沢製作所 45931744
TXS-B10W-HG re B1  空錠 W座 長沢製作所 45931744

re B1 空錠 W座

(1件のレビュー)
取扱い終了
仕上HGヘアラインゴールドメッキ
内容量1個注文コード45931744品番TXS-B10W-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。

錠前空錠種別W座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40仕上HGヘアラインゴールドメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45931744
2022-11-21
用途: 旧型番からの交換
製造業

同社の旧製品からの交換であったが、取付側に加工は不要で容易に作業できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする