※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
バックセット(mm)
51
60
51
仕上
MG(Mゴールド塗装)
MG(Mゴールド塗装)
MS(Mシルバー塗装)
MU(Mアンバー塗装)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45931814
品番
TXS-G12R-MG
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前
シリンダー付間仕切錠
種別
R座
バックセット(mm)
51
ドア厚(mm)
30~40
仕上
MG(Mゴールド塗装)