曜日別特売
TXS-G12R-MS TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座 長沢製作所 45931823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-G12R-MS TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座 長沢製作所 45931823
TXS-G12R-MS TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座 長沢製作所 45931823

TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
バックセット(mm)51
仕上MS(Mシルバー塗装)
内容量1個注文コード45931823品番TXS-G12R-MS
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。

錠前シリンダー付間仕切錠種別R座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40仕上MS(Mシルバー塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする