曜日別特売
TXS-G14R-MS TOMFU G1 表示錠 R座 長沢製作所 45932243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-G14R-MS TOMFU G1 表示錠 R座 長沢製作所 45932243
TXS-G14R-MS TOMFU G1 表示錠 R座 長沢製作所 45932243

TOMFU G1 表示錠 R座

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上MS(Mシルバー塗装)
バックセット(mm)51
内容量1個注文コード45932243品番TXS-G14R-MS
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。

錠前表示錠種別R座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40仕上MS(Mシルバー塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする