曜日別特売
L-B141-AB リヴィエール B1 表示錠 丸座 長沢製作所 45936233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-B141-AB リヴィエール B1 表示錠 丸座 長沢製作所 45936233
L-B141-AB リヴィエール B1 表示錠 丸座 長沢製作所 45936233

リヴィエール B1 表示錠 丸座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
仕上AB(アンティックブラスメッキ)
内容量1個注文コード45936233品番L-B141-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座仕上AB(アンティックブラスメッキ)錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする