※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
リヴィエール B2 間仕切錠 丸座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
バックセット(mm)
51
仕上
AB(アンティックブラスメッキ)
注文コード
45936653
品番
L-B211-AB
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・仕上
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
仕上
AB(アンティックブラスメッキ)
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51