※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
リヴィエール B2 間仕切錠 丸座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
バックセット(mm)
60
仕上
HGヘアラインゴールドメッキ
注文コード
45936714
品番
L-B211-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
バックセット・仕上
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
仕上
HGヘアラインゴールドメッキ
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
60