ケニス
ケニスの 耐油手袋
ケニスの 塩化ビニール 耐油手袋
ケニスの 厚手タイプ 塩化ビニール
耐油手袋 ソルベックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
45951913
品番
245L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
32.4
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
22.6
材質
ニトリルゴム
色
グリーン
厚さ(mm)
0.3
入数(双)
1
規格
食品衛生法適合品