画像準備中

注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1組(25個) 注文コード45960268 品番2701-25003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途一般分析用 直径(Φmm)11 対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890 呼称レッドセプタム 直径(inch)7/16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45960268
2023-02-02
用途:
ガスクロの注入口交換用
教育・研究機関

品物は型番通りで、大きさも品質も問題なく大満足です。できればイメージ画像がきちんとあった方が、赤くて丸くて厚みがあって、わかるので、現物と付け合わせることもできて安心した購入につながると思います。御検討ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする