ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 分析・環境・測定器具
ジーエルサイエンスの ガス採取/発生
ジーエルサイエンスの ガス採集袋/びん
アルミニウムバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45962246
品番
CCK-5
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
容量(L)
5
アズワン品番
64-1238-24
仕様
フィルム厚さ(m):50μ、コード番号:3008-26305
型式
CCK-5
耐熱温度(℃)
100
主な用途
大気、無機ガス、有機溶剤など
コネクタ
両口ミニバルブ付スリーブΦ6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000