曜日別特売
BB6001M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970093

※代表画像

BB6001M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970093
BB6001M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970093

ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)(適合ベアリング)8
寸法L1(mm)15
寸法L2(mm)7.5
外径(Φmm)28
内容量1個注文コード45970093品番BB6001M
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。
ベアリングは、60系、62系を採用。

寸法B(mm)(適合ベアリング)8寸法D(Φmm)28寸法D1(Φmm)22寸法L(mm)17.5寸法L1(mm)15寸法L2(mm)7.5寸法L3(mm)19寸法d(Φmm)(適合ベアリング)12外径(Φmm)28材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ付属品ベアリング(SIJ2) 1個、C型止め輪(ばね鋼)/パーカー処理 1個、六角穴付極低頭ボルト(SCM435)/白色三価クロメート 1本呼び(適合ベアリング)6001ZZボルト径M6×25形状図番1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする