BB6004M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970127

※代表画像

BB6004M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970127
BB6004M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970127

ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)(適合ベアリング)12
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)12.5
外径(Φmm)42
内容量1個注文コード45970127品番BB6004M
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。
ベアリングは、60系、62系を採用。

寸法B(mm)(適合ベアリング)12寸法D(Φmm)42寸法D1(Φmm)30寸法L(mm)21.5寸法L1(mm)19寸法L2(mm)12.5寸法d(Φmm)(適合ベアリング)20外径(Φmm)42材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ付属品ベアリング(SIJ2) 1個、C型止め輪(ばね鋼)/パーカー処理 1個、六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本呼び(適合ベアリング)6004ZZボルト径M8×25形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする