曜日別特売
P12.5 運動用Oリング 日近 45970933

運動用Oリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(10個)内径d(Φmm)12.3太さW(mm)2.4注文コード45970933品番P12.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)内径d(Φmm)12.3外径(Φmm)17.1太さW(mm)2.4規格JIS B 2401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする