曜日別特売
G235 Oリング Gシリーズ(固定用) NOK 45974564

Oリング Gシリーズ(固定用)

(117件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)234.3注文コード45974564品番G235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。

材料記号
(JIS)1種A
(NOK)A305
内径(Φmm)234.3材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム線径(Φmm)5.7±0.13種別G形固定用硬度70(±5)°外径(Φmm)245.7部品番号CO2031A耐熱温度(℃)100バリ寸法(mm)0.16以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:117
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: ポンプ修理に使用

井戸用ポンプ修理に適合しました。純正専用部品では無くこちらを使用できましたのでとても安価で助かります。念のため2個購入しましたが、1個買いできるのが大きなメリットです。ありがとうございます。

1が参考にしています
2025-09-17
用途: 機械のメンテナンス

問題なく機械の修理を完了できました。
試運転の結果も良好です。

2025-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

ポンプ分解整備時に使用
分解図にパーツ№記載有りスムーズに注文出来ました
1日で納品されるので助かります。

1が参考にしています
2025-03-21
用途: G140、G145、G150と購入。
株式会社阿寒リゾートサービス業

ラインポンプのシーリングに利用。
G150は幅5.7mm径、G140とG145は幅3.1mm径
リングが二巻や三巻で来るのでサイズ違いかと思い問い合わせを行なってしまいました。
ビニールを開けるときちんとしたサイズでした。

1が参考にしています
2025-04-15
用途: ミニショベルカーの油圧シリンダー
農・林・水産業

純正品を購入すると、万単位の出費となりますがモノタロウさんには、寸法さえ測定し注文すれば同等の物が、いつでも「安く早く」発送してもらえるので、いつも利用させてもらっています。 今回もOリングと一緒にシールも購入し、交換しS行しましたが漏れもなく助かっています。

対象商品 : 00482282
2025-06-05
用途: 車のサイドブレーキレバーへの取付け
その他業種

しっくり来ていいので買って良かった!
またお願いしたい!

1が参考にしています
対象商品 : 00482045
2024-09-09
用途: オイルフィルタータンクのガスケットとして

NCのオイルフィルターのOリングが切れたので代替品として購入した。
NCメーカーから取り寄せるより安価で早く来て助かっている。

対象商品 : 00482456
2024-05-04
用途: 機械修理
製造業

計算上のサイズとピッタリ合う物が無かったので近いサイズの物を2種類注文し、小さめの方がピッタリ嵌りました。無事に修理できて大満足です。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする