業務用バルサンPCジェットA

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(320g) 注文コード 45975257 品番 VGDJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除。
煙の噴出力が強い。
簡単にご使用になれます。

シリーズ業務用バルサン 有効成分ペルメトリン 適合害虫不快害虫 使用量約400〜533m3に1個 〔高さ2.5mとして約160m2(48坪) 〜220m2(65坪) 利用場所屋内
注意
※人体に使用しないこと
※煙を吸い込まないように注意してください。
※魚類、蚕のいる所では使用しないこと。
※引火危険物(ガス、ガソリン、シンナーなど)の近くでは使用しないでください。
※本品とエアゾール製品を同じ部屋で同時に使用しないでください。
※その他、使用上の注意をよく読んでからお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
厨房排水桝の害虫駆除
教育・研究機関

チョウバエ発生に困っていたためネットで調べて購入
使用後1週間ほどになりますが、その後生息は確認していません
しばらく様子を見てからですが、効果確認できたらまた購入したいと思います

2025-10-30
用途:
倉庫内の消毒

煙の勢いがすごいでの、かなり効きそうな気しました。
次の日に確認したら、かなりの虫が死んでいました。

2025-05-27
用途:
部屋の殺虫
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

毎年、カメムシの大量発生で悩み続けている。一般的な殺虫剤ではキリがないので、これは最高です。

対象商品:
45975239
2024-07-01
用途:
定期的な害虫駆除
教育・研究機関

リピーターです。とても満足しています。害虫がいなくなるので助かってます。2、3ヶ月に1度の間隔でやってます。

対象商品:
45975248
2024-05-29
用途:
工場の害虫駆除
卸売・小売業

更なる温暖化により、害虫の発生が早まっているかと思われます。非常に重宝しています。

対象商品:
45975248
2022-09-19
用途:
年に一度殺虫剤散布します。
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

コクゾウムシ(米虫)など納屋にはびこる虫たちを駆除します。この薬しか効果がないようです。防除後 安心して 乾燥・籾摺り・袋詰めができます。

2人が参考にしています
対象商品:
45975248
2021-11-09
用途:
米ぬかの保管庫に使用
やくの麺業株式会社 様

コクゾウ虫の除去に使用しました。とてもよく効きました。再度購入を考えてます。

2023-05-29
用途:
店舗の害虫駆除
株式会社リサイピア 様 (その他業種)

30坪の部屋に20坪の製品を試しました結果、家具やオーディオ、床面や椅子類が白い粉だらけになっていました。発売元に問い合わせましたがバルサンの共用範囲より小さめの部屋の場合そういった現象が起こるらしいです。大きめの部屋で小さめのバルサンを使え問題は無かったのかと思うとショックでした。ルームクリーニング入れました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする