アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの 水切りバスケット
Nポゼ 水切りバット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45975659
品番
4310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
シンプルな水切りバスケット。バスケットと本体(水受け)のセット。
水切れがよく、洗いやすい底面メッシュデザイン。
プラスチック製なので食器あたりが優しく、軽くて扱いやすい。
銀イオンの抗菌仕様。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
352
色
グリーン
高さ(mm)
93
奥行(mm)
261
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.2×26.1×9.3