ポゼ 水切りセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45975713 品番4456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

美しいフォルムの水切りかご。縦置き・横置き兼用。スリムサイズ。
可動式排水口付き。横置き・縦置きOK。止水栓付き。
トレーと本体は分離します。銀イオンの抗菌仕様(止水栓を除く)。
カトラリースタンド付き。

材質本体、トレー、箸立て、排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム 幅(mm)241 ホワイト 高さ(mm)133 奥行(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.1×40×13.3(排水口含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする