アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの 水切りバスケット
Nポゼ 水切りトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45975738
品番
5528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
裏返すことで止水・排水を切り替えできる、リバーシブル水切りトレー。
大型の洗い物も置けるワイドサイズ。
銀イオンの抗菌仕様。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
457
色
グリーン
高さ(mm)
23
奥行(mm)
303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.7×30.3×2.3