ポゼ Wコート 水切り

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45975747 品番 5534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

システムキッチンにぴったりの清潔感のある水切りカゴ。縦置き・横置きOK
防サビ加工付き。
止水栓付き。カトラリースタンド付き。
トレーと本体は分離します。
トレー・箸立て・排水口は銀イオンの抗菌仕様。

材質本体/鉄(樹脂コーティング) トレー、箸立て、排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム ゴム脚/塩化ビニール樹脂 幅(mm)304 ホワイト 高さ(mm)146 奥行(mm)388 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.4×38.8×14.6(排水口含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-01
用途:
キッチンにて食器の水切り
日野内装 様 (建設業・工事業)

今まで使用していた物からの買い替えです。
受け皿が止水出来たり、抗菌効果も期待します。
高さも程よく、大皿などもしっかり置けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする