5534 ポゼ Wコート 水切り アスベル 45975756

ポゼ Wコート 水切り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)232
奥行(mm)390
高さ(mm)145
内容量1個注文コード45975756品番5534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

システムキッチンにぴったりの清潔感のある水切りカゴ。縦置き・横置きOK
防サビ加工付き。
止水栓付き。カトラリースタンド付き。
トレーと本体は分離します。
トレー・箸立て・排水口は銀イオンの抗菌仕様。

材質本体/鉄(樹脂コーティング) トレー、箸立て、排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム ゴム脚/塩化ビニール樹脂幅(mm)232ホワイト高さ(mm)145奥行(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×39×14.5(排水口含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-01
用途: キッチンにて食器の水切り
日野内装建設業・工事業

今まで使用していた物からの買い替えです。
受け皿が止水出来たり、抗菌効果も期待します。
高さも程よく、大皿などもしっかり置けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする