5537 ポゼ Wコート 2段 水切り アスベル 45975765

ポゼ Wコート 2段 水切り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45975765品番5537
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

システムキッチンにぴったりの2段水切りカゴ。縦置き・横置きOK。
場所を取らないスリム設計。防サビ加工付き。
止水栓付き。
トレーと本体は分離します。トレー・箸立て・排水口は銀イオンの抗菌仕様。
カトラリースタンドとまな板立て付き。

材質本体、まな板立て/鉄(樹脂コーティング) トレー、箸立て、排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム ゴム脚/塩化ビニール樹脂幅(mm)223段数2段ホワイト高さ(mm)349奥行(mm)383寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×38.3×34.9(排水口含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする