LD 伸びる パラソルハンガー

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45975887 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗濯物のサイズに合わせて伸縮できるパラソルハンガー20本掛け。
アームの長さを25〜34cmに9cm伸縮して、長さ調節出来ます。
アームの先端にはクリップが付いていますので、洗濯物をしっかりと挟めます。
支柱部分が短く、低い竿やベランダでもゆったり干せます。
フックを竿にはさんで入れると、ストッパーが効きます。

材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)590 直径×高さ(cm)64〜83×31 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45975887
2020-12-07
用途:
洗濯もの干し
教育・研究機関

ハンガーの数が多く、洗濯物に合わせて伸縮するところはすごく便利で画期的です。
収納しやすく、用途に合わせて大きさを選ぶ必要はなくなりましたが、小さいタイプのパラソルハンガーのように、先に洗濯ばさみがついているともっと便利だと思ったので、★4つにしました。

対象商品:
45975887
2021-01-15
用途:
洗濯もの干し
製造業

洗濯もののサイズに合わせて長さを変えられるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする