曜日別特売
ORVMQ-70G55-N Oリング Gシリーズ(固定用) NOK 45976077

ORVMQ-70G55-N Oリング Gシリーズ(固定用) NOK 45976077
ORVMQ-70G55-N Oリング Gシリーズ(固定用) NOK 45976077

Oリング Gシリーズ(固定用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径do(Φmm)54.4±0.73注文コード45976077品番ORVMQ-70G55-N
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
材料記号
(JIS)4種C
(NOK)S503
材質シリコーンゴム内径do(Φmm)54.4±0.73外径(Φmm)60.6太さW(mm)3.1±0.1種別G形固定用シリーズGシリーズ部品番号CO0206Lバリ寸法(mm)0.14以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする